• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Luftrenser PURIFIAIR 620

Art.-nr.: 981081 620
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PURIFIAIR
Højde 669 mm
Bredde 400 mm
Dybde 400 mm
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 220 V - 240 V
Nominel frekvens 50 / 60 Hz
Nominel effekt, dvaletilstand 5,5 W
Nominel effekt, turbotilstand 40 W
Arbejdsstøj 31 dB - 49 dB
Mængden af partikelrenset luft 620 m3/h
Vægt 14 kg
Produkttype Luftrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981081 620
EAN/GTIN 4250101189500
Producentnummer 32805-903

Betegnelse

Udførelse:

Luftrenser PURIFIAIR til reduktion af mængden af virus og skadelige stoffer indendørs, med flerkomponent-filtersystem og integreret EPA/HEPA- og aktivkul-filtre.
Luftrenseren fjerner skimmelsvampesporer, pollen og allergener, reducerer bakterier og bakterier og gør dem uskadelige. Den fjerner ubehagelig lugt og skadelige gasser fra luften i rummet og filtrerer permanent finstøv.
Alle luftrensere yder en volumenstrøm fra 160 op til 620 m3/h (5 driftstrin) og er egnet til ca. 100 m3 volumen (svarer til et lokale på 40 m2 ved en rumhøjde på 2,5 m). Til større rum bør der anvendes et større antal apparater. Vores salgsteam hjælper dig gerne med at finde frem til det optimale antal luftrensere.
Filterteknik:
Tosidet sugende luftrenser med flerkomponent-filterenhed bestående af:
  • Afvaskeligt metalvævsforfilter til udskilning af groft støv, til aflastning af de efterfølgende filtertrin.
  • G4-forfilter til udskilning af grove urenheder medfører en forlængelse af filtrenes standtid (partikelstørrelse > 0,3 µm, bl.a. pollen, sporer, fnug, hår, insekter osv.) og til beskyttelse af de efterfølgende filtertrin.
  • EPA-filter, filterklasse E12 til udskillelse af mellemstore partikler (partikelstørrelse> 0,3 µm, bl.a. bakterier osv.).
  • HEPA-filter, filterklasse H14 iht. EN 1822 til udskilning af meget små partikler og nanopartikler med en effektivitet på op til 99,995 % (MPPS, bl.a. virus og bakterier).
  • Aktivkulfilter absorberer ubehagelige lugte og skadelige stoffer på gasform.
Et elektronisk display viser, når der er behov for filterskift.

Leveringsomfang:

Luftrenser inklusive fjernbetjening, første flerkomponent-filterenhed.

Bemærk:

På længere sigt giver luftrenseren kun et effektivt resultat, hvis de anvendte filtre skiftes med jævne mellemrum. Anbefaling: 2 – 3 filterskift om året (alt efter hvor meget og hvor hyppigt den bruges samt graden af luftforurening).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "PURIFIAIR"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"