{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 2 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 4.000 kg | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.500 mm | |
Bredde | 1.020 mm | |
Dybde | 1.370 mm | |
Nyttehøjde | 2.390 mm | |
Nyttebredde | 920 mm | |
Nyttedybde | 1.350 mm | |
Maks. bestykning med udtrækshylde/hylde | 4 | |
Top, bæreevne | 500 kg | |
Belastnings pr. enhed (enkeltenhed) | 4.000 kg | |
Palle, indlagring | Langsgående lagring af paller | |
Produkttype | Tunggodsreol |
Artikelnummer | 993010 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197521873 |