• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Støtter 2

Art.-nr.: 994275 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 400 mm
Vægt 5 kg
Produkttype Kollisionsbeskyttelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 994275 2
EAN/GTIN 4260214934324
Producentnummer 350062

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsvenlig stik-skrue-system af 3 mm profilstål. Dets stiksystem og store udvalg af forskellige længder gør systemet særdeles variabelt.
Kollisionsbeskyttelsesplankerne skubbes ind i beskyttelseshjørnernes optagere, for hver optager findes der et længde-/justeringsområde på 75 mm. Kollisionsbeskyttelsesplankerne skubbes ind i støtternes optagere, for hver optager findes der et længde-/justeringsområde på 75 mm.
Af T-profilstål 50×50 mm.
Midterstøtte til forlængelse og forbindelse af kollisionsbeskyttelsesplanker.

Leveringsomfang:

Inkl. ankerdyvel til gulvmontering.

Lakering:

Dybsort RAL 9005 pulvercoated.