• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Spånpladelagerniveauer 621 mm

Art.-nr.: 990890 621
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Pladetykkelse: 16

Produktdetaljer

Teknisk data

Pladetykkelse 16 mm
Bredde 1.536 mm
Dybde 621 mm
Tykkelse 16 mm
Materiale, lagerniveau Spånplade
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
Hylde, monteringstype Nøglehul
Kundemontering ja
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990890 621
EAN/GTIN 4004514224972
Producentnummer 18341-N

Betegnelse

Leveringsomfang:

Vangepar medfølger.