{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg | |
Hylde, tykkelse | 25 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Materiale | forzinket | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.060 mm | |
Dybde | 636 mm | |
Reolhøjde | 2.000 mm | |
Reolbredde | 1.000 mm | |
Reoldybde | 600 mm | |
Opstillingsmål, basisreol, bredde | 1.060 mm | |
Antal hylder | 7 | |
Maks. belastning pr. enhed | 1.300 kg | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Skråhyldereol |
Artikelnummer | 990600 600 | |
EAN/GTIN | 4004514249203 | |
Producentnummer | 13660 |