• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Søjleramme dybde 325 mm

Art.-nr.: 990420
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Med ophængsslidser i 40 mm-afstand og kunststofendekapper i begge ender.

Anvendelse:

Til grund- og påbygningsreoler.

Lakering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelægning.