• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Påbygningsreol med stor spændvidde 2500/2250 mm

Art.-nr.: 990735 2500/2250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 400
  • Hylde, tykkelse: 40
  • Vangehøjde: 65
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 400 kg
Hylde, tykkelse 40 mm
Vangehøjde 65 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Monteringsudførelse Indstiksreol
Materiale forzinket
Højde 2.500 mm
Bredde 2.256 mm
Dybde 837 mm
Reolhøjde 2.500 mm
Reolbredde 2.250 mm
Reoldybde 800 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 2.256 mm
Hylde, bredde 2.250 mm
Hylde, dybde 800 mm
Antal lagerniveauer 4
Hyldebelastning 400 kg
maks. belastning pr. enhed 1.600 kg
Materiale, lagerniveau Pladestål, forzinket
Reolkonstruktion Påbygningsreol
Kundemontering ja
Produkttype Reol med stor spændvidde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990735 2500/2250
EAN/GTIN 4004514200914
Producentnummer 15607

Betegnelse

Udførelse:

Forzinkede T-profilrammer. Med MULTIplus 250 forzinkede stålpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal hyldebelastning: 400 kg. Belastning pr. enhed: Ved højde 2000 mm 1200 kg, ved 2500 mm 1600 kg, ved 3000 mm 2000 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. længde + 60 mm
Tilbygningsreol: Nom. længde + 6 mm
Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm
Vangehøjde: 65 mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangrige og voluminøse varer. Meget effektive, fordi det er muligt at komme til fra begge sider.

Bemærk:

  • Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.
  • Reol med stor spændvidde WS 2000 er kompatible med hyldereolerne nr. 990500990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.
  • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldes andel.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven