{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Pladetykkelse | 25 mm | |
Højde | 740 mm | |
Længde | 2.000 mm | |
Dybde | 1.050 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 25 mm | |
Materiale, bordplade | Kunstharpikslamineret spånplade | |
Belægning, bordplade | Melamin | |
Overflade, bordplade | Bøge-dekoration | |
Platteform | oval | |
Vægt | 55 kg | |
Produkttype | Kontorbord |
Artikelnummer | 998542 2000 | |
EAN/GTIN | 2050001939739 | |
Producentnummer | 998542 2000 |