Kollisionsbeskyttelsesplanker 2000 mm

Art.-nr.: 994270 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 100 mm
Længde 2.000 mm
Godstykkelse 3 mm
Vægt 19 kg
Produkttype Kollisionsbeskyttelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 994270 2000
EAN/GTIN 4260214934287
Producentnummer 352000

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsvenlig stik-skrue-system af 3 mm profilstål. Dets stiksystem og store udvalg af forskellige længder gør systemet særdeles variabelt.
Monteringsvenlig stik-skrue-system af 3 mm profilstål. Dets stiksystem og store udvalg af forskellige længder gør systemet særdeles variabelt.

Lakering:

Zinkgul RAL 1018 pulvercoated.
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
    Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven