{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg | |
Hylde, tykkelse | 40 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 53 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Materiale | forzinket | |
Højde | 2.281 mm | |
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 1.313 mm | |
Hylde, bredde indvendigt mål | 1.282 mm | |
Bæreevne pr. indlægshylde | 150 kg | |
Produkttype | Hyldereol |
Artikelnummer | 990461 2281/1300 | |
Producentnummer | 6671027 |