{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bærearm, bæreevne | 400 kg | |
Grenreol, højde | 2.500 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 100 mm | |
Monteringsudførelse | Påskruede bærearme | |
Bærearm, dybde | 400-600 mm | |
Farveudvalg | RAL 5010, 2004 | |
Reolhøjde | 2.500 mm | |
Reolbredde | 2.500 mm | |
Dybde, dobbeltsidet | 400 mm | |
Akselmål = modulbredde | 1.250 mm | |
Opstillingsmål | 2.564 mm | |
Antal reolgavle | 3 | |
Antal reolsektioner | 2 | |
Antal niveauer | 10 | |
Antal bærearme, tosidet | 24 | |
Bæreevne pr. bærearm | 400 kg | |
Bæreevne pr. gavl inklusive bundmodul | 4.000 kg | |
Produkttype | Grenreol |
Artikelnummer | 991716 2500 | |
EAN/GTIN | 2050001760579 |