{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dwarsarm draagvermogen | 400 kg | |
Dwarsarmstelling hoogte | 2.500 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 100 mm | |
Montage-uitvoering | vastgeschroefde dwarsarmen | |
Dwarsarm diepte | 400-600 mm | |
Kleuren | RAL 5010, 2004 | |
Výška regálu | 2 500 mm | |
Šírka regálu | 1 250 mm | |
Diepte enkelzijdig | 500 mm | |
Rozmer osi = šírka priečinka | 1 250 mm | |
Montážny rozmer | 1 314 mm | |
Počet stojanov na police | 2 | |
Počet polí regálu | 1 | |
Počet úrovní | 5 | |
Počet konzolových ramien jednostranných | 8 | |
Belastbaarheid per draagarm | 400 kg | |
Belastbaarheid per staander inclusief voetniveau | 2.000 kg | |
Producttype | Dwarsarmstelling |
Artikelnummer | 991712 1250 | |
EAN/GTIN | 2050001760463 |