• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Gitterrist 500 mm

Art.-nr.: 991724 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 400
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 400 kg
Højde 30 mm
Bredde 1.250 mm
Dybde 500 mm
Materiale forzinket
Produkttype Gitterrist

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991724 500
EAN/GTIN 2050001760821

Betegnelse

Udførelse:

Til pålægning på bærearmene. Gitterrist varmforzinket. Bæreevne maks. 400 kg pr. gitterrist.
Kan skrues på bærearmene med 2 fastgørelseslasker.

Passer til:

Grenreoler nr. 991711991718, bærearme enkeltvis nr. 991720.

Leveringsomfang:

Gitter, 2 fastgørelseslasker, 2 selvskærende skruer 6 ×16 mm.