{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Døråbningsvinkel | 180 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.500 mm | |
Bredde | 1.020 mm | |
Dybde | 80 mm | |
Passer til reol, højde | 2.500 mm | |
Passer til reol, nyttebredde | 920 mm | |
Dørfronter | Massiv metallåge | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
Produkttype | Hængslet låge |
Artikelnummer | 993321 2500 | |
EAN/GTIN | 4062406097936 |