Basisreol med stor spændvidde 3000/2500 mm

Art.-nr.: 990770 3000/2500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 19
  • Vangehøjde: 65
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol

Produktdetaljer

Teknisk data

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Pladetykkelse 19 mm
Vangehøjde 65 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Monteringsudførelse Indstiksreol
Materiale forzinket
Højde 3.000 mm
Bredde 2.560 mm
Dybde 837 mm
Reolhøjde 3.000 mm
Reolbredde 2.500 mm
Reoldybde 800 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde 2.560 mm
Hylde, bredde 2.500 mm
Hylde, dybde 800 mm
Antal lagerniveauer 5
Hyldebelastning 400 kg
maks. belastning pr. enhed 1.800 kg
Materiale, lagerniveau Spånplade
Reolkonstruktion Basisreol
Kundemontering ja
Produkttype Reol med stor spændvidde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990770 3000/2500
EAN/GTIN 4004514215598
Producentnummer 15786

Betegnelse

Udførelse:

Forzinkede T-profilrammer. Med 19 mm spånpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal hyldebelastning: 400 kg. Belastning pr. enhed: Ved en højde på 2000 mm 1200 kg, ved en højde på 2500 mm 1600 kg, ved en højde på 3000 mm 2000 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål: Basisreol: Nom. længde + 60 mm Tilbygningsreol: Nom. længde + 6 mm Rammedybde i alt: Nom. dybde + 37 mm Vangehøjde: 65 mm

Bemærk:

  • Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.
  • Reol med stor spændvidde WS 2000 er kompatible med hyldereolerne nr. 990500990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.
  • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldes andel.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven