{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg | |
Pladetykkelse | 19 mm | |
Vangehøjde | 65 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Materiale | forzinket | |
Højde | 3.000 mm | |
Bredde | 1.560 mm | |
Dybde | 837 mm | |
Reolhøjde | 3.000 mm | |
Reolbredde | 1.500 mm | |
Reoldybde | 800 mm | |
Opstillingsmål, basisreol, bredde | 1.560 mm | |
Hylde, bredde | 1.500 mm | |
Hylde, dybde | 800 mm | |
Antal lagerniveauer | 5 | |
Hyldebelastning | 400 kg | |
maks. belastning pr. enhed | 1.800 kg | |
Materiale, lagerniveau | Spånplade | |
Reolkonstruktion | Basisreol | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Reol med stor spændvidde |
Artikelnummer | 990770 3000/1500 | |
EAN/GTIN | 4004514215475 | |
Producentnummer | 15756 |