{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Pladetykkelse | 16 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 38 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Farveudvalg | RAL 5010, 2004 | |
Højde | 3.048 mm | |
Bredde | 1.841 mm | |
Dybde | 773 mm | |
Reolhøjde | 3.048 mm | |
Reolbredde | 1.841 mm | |
Reoldybde | 773 mm | |
Hyldebredde = opstillingsmål | 1.841 mm | |
Hylde, bredde | 1.841 mm | |
Hylde, dybde | 773 mm | |
Antal lagerniveauer spånplade | 4 | |
Hyldebelastning | 720 kg | |
Materiale, lagerniveau | Spånplade | |
Reolkonstruktion | Basisreol | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Reol med stor spændvidde |
Artikelnummer | 990870 3048/1841 | |
EAN/GTIN | 4004514224866 | |
Producentnummer | 18307-N |