{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, tykkelse | 25 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Farveudvalg | RAL 5010, 2004 | |
Højde | 3.000 mm | |
Bredde | 2.254 mm | |
Dybde | 1.000 mm | |
Reolhøjde | 3.000 mm | |
Reolbredde | 2.140 mm | |
Reoldybde | 1.000 mm | |
Opstillingsmål, basisreol, bredde | 2.254 mm | |
Hylde, bredde | 2.140 mm | |
Hylde, dybde | 1.000 mm | |
Antal lagerniveauer stålpaneler | 5 | |
Hyldebelastning | 899 kg | |
Materiale, lagerniveau | Stålpaneler | |
Reolkonstruktion | Basisreol | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Reol med stor spændvidde |
Artikelnummer | 990970 3000/2140 | |
EAN/GTIN | 4004514226198 | |
Producentnummer | 19701 |