Bærearm enkelt 500 mm

Art.-nr.: 991720 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
  • Bærearm, bæreevne: 400

Produktdetaljer

Teknisk data

Bærearm, bæreevne 400 kg
Dybde 500 mm
Rullesikring, højde 50 mm
Bæreevne 400 kg
Profil, type IPE
Rullesikring, udførelse påsvejset
Produkttype Bærearm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991720 500
EAN/GTIN 2050001760722

Betegnelse

Udførelse:

Skruemonterede bærearme IPE-profil med påsvejset rullesikring (højde 50 mm).

Passer til:

Grenreol nr. 991711991718.

Lakering:

RAL 2004 orange lakeret.