Art.-nr.: 955013 23

Værkstedssortiment 23

Fyldningsgrad for en skuffe i G 20×16
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Passer til værkstedsindretning Værkstedsvogn
Mindst egnede skuffefronthøjde 100

Alle produktinformationer:

Værkstedssortiment 23

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
10 styk på lager
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
Setpris
DKK 1.542,13
plus moms plus fragt
23
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).
Værkstedsvogn nr. 914520 – 914582.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955013: 1 stk.
HOLEX skydelære nr. 410200 str. 150: 1 stk.
HOLEX båndmål nr. 462010 str. 3: 1 stk.
HOLEX aluminiumsvaterpas nr. 467435 str. 300: 1 stk.
HOLEX ringgaffelnøgle nr. 613950 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver
HOLEX-skruetrækker til ligekærv nr. 660701 str. 3,5; 5,5; 7: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækker til Phillips nr. 668401 str. 1; 2; 3: 1 stk. af hver
HOLEX vanadium-kombinationstang nr. 703000 str. 180: 1 stk.
HOLEX Vandpumpetang nr. 706151 str. 250: 1 stk.
HOLEX flad rundtang, vinklet nr. 713600 str. 200: 1 stk.
HOLEX skævbider nr. 725250 str. 160: 1 stk.
GARANT universalkniv nr. 845020: 1 stk.

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
20×16
Passer til værkstedsindretning
Værkstedsvogn
Mindst egnede skuffefronthøjde
100 mm
Bredde
500 mm
Dybde
400 mm
Bredde i G
20
Dybde i G
16
Produkttype
Hårdskumsindlæg bestykket til skuffe i værkstedsvogn

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven