Art.-nr.: 952210 5

Værkstedsfilesæt 5

Mærke: HOLEX
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×16

Alle produktinformationer:

Værkstedsfilesæt 5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
56 styk på lager
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
DKK 387,39
plus moms plus fragt
5
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952210: 1 stk.
HOLEX Filesæt, 5 dele, nr. 517420 str. 250: 1 stk.

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×16
Bredde
200 mm
Dybde
400 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
16
Produkttype
Hårdskumsindlæg med file

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven