Udførelse:
Halvhøjt UNI Z-Tower med 25 mm tyk bambushylde. Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. Bagest med børsteliste til gennemføring af kabler og ekstra kabelgennemføring. Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Variabel og universelt anvendelig til forskellige opgaver og bestykninger. Montering af skuffer kun mulig i str. M.
Lakering:
Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.
Bemærk:
Tilbehør som f.eks. mærkningstavler, forsatser, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr.
955474 –
955499.