Izvedba:
Poluvisoki UNI Z-Tower s policom od bambusa debljine 25 mm. Perforirane stijenke □ 9x9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora ploče za alat i kuka te držača Easyfix. Na stražnjoj strani s letvicom s četkama za usmjeravanje kabela i dodatnim otvorom za kabel. Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Promjenjivo i univerzalno upotrebljivo za različite primjene i konfiguracije. Ugradnja ladice moguća samo u M veličini.
Lakiranje:
Dvobojno, praškasto lakirano, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.
Napomena:
Pribor kao što su ploče za označavanje, nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br.
955474 -
955499.