Art.-nr.: 955160 29

Topnøglesortiment 3/8 tomme 29

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Shadowboard 115
Drivfirkant 1/4

Alle produktinformationer:

Topnøglesortiment 3/8 tomme 29

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
18 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Setpris
DKK 1.333,53
plus moms plus fragt
29
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955160: 1 stk.
GARANT 6-kantet hoved, 1/4 tomme, nr. 631029 str. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 stk. af hver
HOLEX-skruebit, 1/4 tomme, nr. 631615 str. 3,5; 5,5: 1 stk. af hver
HOLEX sekskantet skruebit til, Phillips 1/4 tomme, nr. 631625 str. 1; 2: 1 stk. af hver
GARANT 6-kantet skruebit 1/4 tomme, lang, nr. 631729 str. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 stk. af hver
GARANT Skraldenøgle omskiftelig 1/4 tomme nr. 632025 str. 1/4: 1 stk.
GARANT-forlænger, 1/4 tomme, nr. 632429 str. 50; 100: 1 stk. af hver
GARANT greb, 1/4 tomme, nr. 632829 str. 146: 1 stk.
GARANT T-greb, 1/4 tomme, nr. 633029 str. 116: 1 stk.
GARANT kardanled, 1/4 tomme, nr. 633529 str. 1/ 4: 1 stk.

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Drivfirkant
1/4 tommer
Shadowboard
115 mm
Bredde
383 mm
Dybde
115 mm
Antal værktøjer
29
Produkttype
Hårdskumsindlæg med topnøgle

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven