{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 60 kg | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Højdeindstilling i intervaller | 20 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | FS | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 2.000 mm | |
Dybde | 550 mm | |
Nyttehøjde | 860 mm | |
Antal skuffer | 2 | |
Antal hylder | 4 | |
Skab, konstruktion | basisskab | |
Skabsfronter | Skydelåge med rude | |
Produkttype | Hyldeskab |
Artikelnummer | 956465 2000/FS | |
Producentnummer | 956465 2000/FS |