Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Systemskab med massive metalskydelåger, Bredde mm / model: 1500/F

Art.-nr.: 956610 1500/F

Vælg variant og styktal

Bredde mm / model Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Højdeindstilling i intervaller: 20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Højdeindstilling i intervaller 20 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model F
Højde 1.200 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 550 mm
Nyttehøjde 1.060 mm
Antal hylder 4
Skab, konstruktion basisskab
Skabsfronter Massiv metalskydelåge
Vægt 94 kg
Produkttype Hyldeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 956610 1500/F
Producentnummer 956610 1500/F

Betegnelse

Udførelse:

  • Mulighed for montering af skuffer, hylder etc. i 20 mm-afstand. Basis- og overskabe er forsynet med huller til sammenskruning, udbygning med mobil enhed (op til 1200 mm højde) eller vægmontering.
  • Låger med sikkerhedskanter, forstærket og vrideresistent, fås som dobbeltlåge eller skydelåge, i stålplade eller med rude i polycarbonat. Ved anvendelse uden låger kan skabet også anvendes som åben reol.
  • Cylinderlåse med 2 nøgler hver integreret i skydegreb. Låse fra låseanlæg med sikkerhedsbevis leveres på forespørgsel mod pristillæg.

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, Døre og skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakering.

Bemærk:

  • Hylder og tilbehør til systemskabe, se nr. 957000957100.
  • Montering af skuffer i basisskabe øverst i kabinettet, i overskabe nederst i kabinettet.
  • Skabe, der er forsynet med skuffer eller efterfølgende udstyres med sådanne, skal forankres i væggen eller gulvet for at forhindre, at de vælter, og der må under ingen omstændigheder monteres hjul på dem.
  • Ved bestykning efter eget behov er det vigtigt, at alle indbygningshøjder lagt sammen ikke overstiger skabets nyttehøjde.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven