Mulighed for montering af skuffer, hylder etc. i 20 mm-afstand. Basis- og overskabe er forsynet med huller til sammenskruning, udbygning med mobil enhed (op til 1200 mm højde) eller vægmontering.
Låger med sikkerhedskanter, forstærket og vrideresistent, fås som dobbeltlåge eller skydelåge, i stålplade eller med rude i polycarbonat. Ved anvendelse uden låger kan skabet også anvendes som åben reol.
Cylinderlåse med 2 nøgler hver integreret i skydegreb. Låse fra låseanlæg med sikkerhedsbevis leveres på forespørgsel mod pristillæg.
Lakering:
Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, Døre og skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakering.
Bemærk:
Skabe, der er forsynet med skuffer eller efterfølgende udstyres med sådanne, skal forankres i væggen eller gulvet for at forhindre, at de vælter, og der må under ingen omstændigheder monteres hjul på dem.
Ved bestykning efter eget behov er det vigtigt, at alle indbygningshøjder lagt sammen ikke overstiger skabets nyttehøjde.
Hylder og tilbehør til systemskabe, se nr. 957000 − 957100.
Montering af skuffer i basisskabe øverst i kabinettet, i overskabe nederst i kabinettet.