{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Bæreevne, hylder | 100 kg | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 20 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | F | |
Højde | 500 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 550 mm | |
Nyttehøjde | 340 mm | |
Antal hylder | 1 | |
Skab, konstruktion | Overskab | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Vægt | 32 kg | |
Produkttype | Hyldeskab |
Artikelnummer | 956040 1000/F | |
Producentnummer | 956040 1000/F |