• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Storrumsskab med med ruder i lågerne

Art.-nr.: 957245
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 225
  • Højdeindstilling i intervaller: 20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Mulighed for montering af hylder i 20-mm-afstand. Alle døre med sikkerhedskanter og forstærket på indvendig side. Skydedørene kører lydsvagt på kuglelejeruller. Alle modeller aflåselige med skydegreb med cylinderlås.

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakering.

Bemærk:

Overskabe skal sikres med skruer, så de ikke vipper.