Art.-nr.: 955220 8

Skruetrækkersortiment 8

Mærke: GARANT
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Shadowboard 176

Alle produktinformationer:

Skruetrækkersortiment 8

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
15 styk på lager
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
Setpris
DKK 394,84
plus moms plus fragt
8
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955220: 1 stk.
GARANT-ligekærvskruetrækker nr. 660030 str. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 stk. af hver
GARANT skruetrækker til Phillips nr. 667690 str. 0; 1; 2: 1 stk. af hver

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Shadowboard
176 mm
Bredde
383 mm
Dybde
176 mm
Antal værktøjer
8
Produkttype
Hårdskumsindlæg med skruetrækker

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven