Art.-nr.: 953431 13

Skruetrækkersortiment 13

Mærke: GARANT
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20

Alle produktinformationer:

Skruetrækkersortiment 13
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
Setpris
DKK 767,34
plus moms plus fragt
13
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

This article is also availabe in a set

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953431: 1 stk.
GARANT skruetrækker, ligekærv nr. 660030 str. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: 1 stk. af hver
GARANT skruetrækker til Phillips nr. 667690 str. 00; 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×20
Bredde
200 mm
Dybde
500 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
20
Antal værktøjer
13
Produkttype
Hårdskumsindlæg med skruetrækker

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven