Art.-nr.: 953201 31

Skruetrækkersortiment 31

Mærke: GARANT
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×24
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30

Alle produktinformationer:

Skruetrækkersortiment 31

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
10 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
DKK 1.154,73
plus moms plus fragt
31
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953201: 1 stk.
GARANT vinkelnøglesæt til Torx® nr. 625025 str. 13: 1 stk.
GARANT 6-kantet vinkelnøglesæt nr. 627132 str. 9: 1 stk.
GARANT skruetrækker nr. 660030 str. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 stk. af hver
GARANT skruetrækker til Phillips nr. 667690 str. 00; 0; 1; 2: 1 stk. af hver

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×24
Bredde
200 mm
Dybde
600 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
24
Produkttype
Hårdskumsindlæg med skruetrækker

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven