Art.-nr.: 954845 14

Skruetrækker- og værkstedstilbehør, sortiment 14

Mærke: GARANT
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30

Alle produktinformationer:

Skruetrækker- og værkstedstilbehør, sortiment 14

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
2 styk på lager
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
DKK 648,14
plus moms plus fragt
14
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954845: 1 stk.
GARANT LED-lommelygte nr. 081505 str. 140: 1 stk.
GARANT 6-kantet vinkelnøglesæt nr. 627132 str. 9: 1 stk.
Kort GARANT-skruetrækker til ligekærv nr. 664120 str. 5,5; 6,5: 1 stk. af hver
GARANT kort skruetrækker til Phillips nr. 667720 667720 str. 1; 2: 1 stk. af hver

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×10
Bredde
200 mm
Dybde
250 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
10
Antal værktøjer
14
Produkttype
Hårdskumsindlæg med værktøjssortimenter

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven