Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skab til tung last massive metalskydelåger, Bredde mm / model: 1434/F

Art.-nr.: 958100 1434/F

Vælg variant og styktal

Bredde mm / model Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 200
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.600
  • Højdeindstilling i intervaller: 20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 200 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.600 kg
Højdeindstilling i intervaller 20 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.000 mm
Bredde 1.434 mm
Dybde 725 mm
Bredde i E 2×36 E
Dybde i E 36 E
Bredde / dybde i E 2×36 E / 36 E
Nyttehøjde 860 mm
Antal hylder 4
Skab, konstruktion basisskab
Skabsfronter Massiv metalskydelåge
Vægt 133 kg
Produkttype Tunggodsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958100 1434/F
Producentnummer 958100 1434/F

Betegnelse

Udførelse:

Sidevæggene er forstærkede med integrerede søjler. Mulighed for montering af hylder i intervaller på 20 mm.
Alle døre med sikkerhedskanter og forstærket på indvendig side. Skydedørene kører lydsvagt på kuglelejeruller. Alle modeller aflåselige med skydegreb med stiftcylinderlås.
Hylder af forzinket pladestål, forstærket udførelse med en belastningsevne på 200 kg.

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven