Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Rørbeskyttelsessokkel, Højde 100 mm, Passer til skabsbredden: 500mm

Art.-nr.: 957077 500

Vælg variant og styktal

Passer til skabsbredden (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 100 mm
Bredde 500 mm
Dybde 550 mm
Passer til systemskab str. 500
Passer til skabsbredden 500 mm
egnet til truck/løftevogn nej
Højdeudligning med værktøjsskabe nr. 942906 – 945000 ja
Sokkel, udførelse Rustbeskyttet sokkel, varmforzinket, justerbar sokkel
Blændstykke bagest, aftageligt nej
Blændstykke forrest, aftageligt nej
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 957077 500
Producentnummer 957077 500

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i stålplade.
Sokkel 100 mm høj, varmforzinket af stålplade med kanter på alle sider. Kan ikke transporteres med løftevogn. Rustbeskyttet sokkel til højdeudligning ved opstilling i række med værktøjsskabe nr. 942906 − 945000, som er udstyret med 100 mm sokkel.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven