Art.-nr.: 954858 4

Opmærkning, boring, afgratning 4

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Mindst egnede skuffefronthøjde 100
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10

Alle produktinformationer:

Opmærkning, boring, afgratning 4

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
6 styk på lager
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
DKK 1.698,58
plus moms plus fragt
4
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954858: 1 stk.
GARANT spiralborssæt HSS nr. 115120 str. 1 – 13: 1 stk.
GARANT håndafgrater 90° nr. 150400 str. 12,4: 1 stk.
HOLEX HM-ridsenål nr. 458800: 1 stk.
Kørner specialkvalitet nr. 748900 str. 120/10: 1 stk.

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×10
Mindst egnede skuffefronthøjde
100 mm
Bredde
200 mm
Dybde
250 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
10
Antal værktøjer
4
Produkttype
Hårdskumsindlæg med værktøjssortimenter

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven