Art.-nr.: 953941 24

Momentnøgle-sortiment 25 Nm 1/4″ 24

Mærke: GARANT
Drivfirkant 1/4
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10

Alle produktinformationer:

Momentnøgle-sortiment 25 Nm 1/4″ 24

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
13 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Setpris
DKK 2.309,47
plus moms plus fragt
24
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953941: 1 stk.
GARANT HEX-bit nr. 631225 str. 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 stk. af hver
GARANT HEX-skruebit nr. 631729 str. 3; 4; 5; 6: 1 stk. af hver
GARANT skruetrækker-bit til Torx® nr. 631805 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 stk. af hver
GARANT forlænger nr. 632429 str. 100: 1 stk.
GARANT momentnøgle med reverserbar skralde nr. 656050 str. 25: 1 stk.

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G
8×10
Drivfirkant
1/4 tommer
Bredde
200 mm
Dybde
250 mm
Bredde i G
8
Dybde i G
10
Antal værktøjer
24
Produkttype
Hårdskumsindlæg med momentnøgle

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven