Art.-nr.: 955245 5

Inspektionsværktøjs-sortiment 5

Shadowboard 176
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30

Alle produktinformationer:

Inspektionsværktøjs-sortiment 5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
53 styk på lager
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
DKK 812,04
plus moms plus fragt
5
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955245: 1 stk.
Magnetholder med LED-lampe nr. 081665: 1 stk.
Griber med klo nr. 081610 str. 500: 1 stk.
HOLEX teleskopsøgespejl nr. 081630 str. 30: 1 stk.
HOLEX LED-lommelygte nr. 081437 str. Grey: 1 stk.
Pincet nr. 727550 str. N: 1 stk.

Tekniske data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
30 mm
Shadowboard
176 mm
Bredde
383 mm
Dybde
176 mm
Antal værktøjer
5
Energiforsyning
Batteridrevet
Produkttype
Hårdskumsindlæg med værktøjssortimenter

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven