• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Indsatssortiment 50/2

Art.-nr.: 950197 50/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 36×14
Højde 25 mm
Bredde 900 mm
Dybde 350 mm
Bredde i G 36
Dybde i G 14
Indsatser, højde 25 mm
Passer til skuffefronthøjde 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 36
passer til skuffer, nyttedybde i G 14
Passer til skuffer, nyttebredde 900 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 350 mm
Materiale Kunststof
Vægt 1,31 kg
Produkttype Skuffeindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950197 50/2
EAN/GTIN 4062406573553

Betegnelse

Udførelse:

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 36×14G.

Passer til:

Skuffe 36×14G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 6 × str. 6×8/3; 6 × str. 6×6/3
Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 4 × str. B

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele