{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffer, nytteflade i G | 26×14 | |
Højde | 25 mm | |
Bredde | 650 mm | |
Dybde | 350 mm | |
Bredde i G | 26 | |
Dybde i G | 14 | |
Indsatser, højde | 25 mm | |
Passer til skuffefronthøjde | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
passer fra skuffefronthøjde | ≥ 50 mm | |
passer til skuffer, nyttebredde i G | 26 | |
passer til skuffer, nyttedybde i G | 14 | |
Passer til skuffer, nyttebredde | 650 mm | |
Passer til skuffer, nyttedybde | 350 mm | |
Materiale | Kunststof | |
Vægt | 0,961 kg | |
Produkttype | Skuffeindsats |
Artikelnummer | 950192 50/2 | |
EAN/GTIN | 4062406573539 |