Etiketholdersæt lilla 10 dele, Etiketbredde enhed G: 2

Art.-nr.: 951315 2
Sæt pris 10 styk (DKK 2,73 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
415 styk på lager

Vælg variant og styktal

Etiketbredde enhed G Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 14 mm
Bredde 35 mm
Produkttype Mærkningsskilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951315 2
EAN/GTIN 4062406193119
Producentnummer 951315 2

Betegnelse

Udførelse:

Etiketteholder til at anbringe på easyPick småtingsbeholder. Mærkning direkte med vandopløselig stift eller med etiketter Avery Zweckform L7656-25 (til str. 2) og Avery Zweckform L7658-25 (til str. 3). Etiketter medfølger ikke.

Passer til:

Nr. 951210, 951251 og 951265 i str. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven