{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 1.000 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Tykkelse | 50 mm | |
Pladelængde | 1.000 mm | |
Materiale, bordplade | Bøge-multiplex | |
Bordplade, overflade | lakeret med klar lak | |
Kanter, udførelse | ingen kant | |
Produkttype | Filebænk, bordplade |
Artikelnummer | 933578 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197677846 | |
Producentnummer | 933578 1000 |