{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Højdeindstilling, arbejdsplads | 670 − 990 mm | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg | |
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Højdeudligning | 25 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | eLevel | |
Serie | Workstation | |
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 670 mm - 990 mm | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.500 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Princip for højdeindstilling | komplet opbygning | |
Højdeindstilling, trinløs | ja | |
Stiktype indgang | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Materiale, bordplade | Bambus | |
Betjeningspanel med display og memoryfunktion | ja | |
Vægt | 80 kg | |
Produkttype | Arbejdsbord |
Artikelnummer | 920016 1500/2 | |
EAN/GTIN | 4067263001423 |