Workstation eLevel med Eterlux-plade, lys 2000/2 mm

Art.-nr.: 920014 2000/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 670 − 990
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk
  • Pladetykkelse: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads 670 − 990 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 40 mm
Højdeudligning 25 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model eLevel
Serie Workstation
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 670 mm - 990 mm
Bredde 2.000 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, længde 2.000 mm
Arbejdsplade, dybde 800 mm
Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
Princip for højdeindstilling komplet opbygning
Højdeindstilling, trinløs ja
Stiktype indgang F
Nominel spænding 250 V
Materiale, bordplade Eterlux
Belægning, bordplade Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Belægning, tykkelse 2,7 mm
Overflade, bordplade Meget ridse- og varmebestandig belægning
Farve overflade arbejdsplade lysegrå
Betjeningspanel med display og memoryfunktion ja
Vægt 93 kg
Produkttype Arbejdsbord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920014 2000/2
EAN/GTIN 4067263001409

Betegnelse

Udførelse:

Workstation eLevel − trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses højden af hele arbejdspladsen.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, kan ikke konfigureres.
Løftesøjle eloxeret aluminium, kan ikke konfigureres.
Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, ikke konfigureres.

Bemærk:

  • Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.
  • Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.
  • Angivelse af disse artikelnumre kun efter forudgående konsultation med teknisk indkøbsafdeling P93, tlf. +49 89 8391 9165, da den aktuelle tilgængelighed skal kontrolleres.
  • Overhold den maksimale bæreevne – den må under ingen omstændigheder overskrides! Særligt vigtigt i planlægningen af stolpekonstruktioner.