• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Støtteben, med hjul højde 800 mm

Art.-nr.: 933627
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Kantet i stålblik, med tværafstivning, hjul-⌀ 125 mm med massiv gummibelægning, grå uden profil.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Støtteben med hjul skal af stabilitetsgrunde monteres i forbindelse med hylder nr. 933600, 933605, bagvæg nr. 933610; 933615 eller knudeblik nr. 933628.