Base di appoggio mobile Altezza 800 mm

Codice art.: 933627
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
24 pezzi in magazzino
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio profilata, con traverse, ⌀ ruote 125 mm con superficie di scorrimento in gomma piena, grigia, che non lascia tracce.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ragioni di stabilità, le basi d’appoggio mobili devono essere utilizzate insieme alle mensole n. art. 933600; 933605, alla parete dorsale n. art. 933610; 933615 o al raccordo a gomito n. art. 933628.