Art.-nr.: 928700

Overskab

Mærke: GARANT
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cylinderlås Modulær låseindsats
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9

Alle produktinformationer:

Overskab
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
DKK 4.549,28
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Kabinet i pladestål med dobbelt bagvæg (støvtæt). Inderside med □ 9×9 mm i 37 mm afstand. Lågerne åbnes horisontalt fremad. Til montering mellem bæresøjlerne nr. 928010.

Anvendelse:

Også velegnet til vægmontering.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035,
låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller
9×9 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Overskab til filebænk

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven