Opzetkast

Artikelnummer: 928700
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
2 stuks direct leverbaar
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen behuizing met dubbele achterwand (stofdicht). Binnenzijde met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Deur zwenkt horizontaal naar voren bij het openen. Voor inbouw tussen de staanders nr. 928010.

Toepassing:

Ook geschikt voor wandmontage.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035,
deur antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Meer producten uit de speciale aanbieding "Betriebliche Sicherheit"