Udførelse:
I pladestål i
modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med
kabel og
stik. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.
Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskinner.
Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskinner):1 × fordelerblok nr.
928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,
1 × stikforbindelse, 5-polet, nr.
928490 str. 5 til tilledning medfølger.
Beskrivelse:
Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):- Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
- Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
- Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
- Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE) - Beskyttelsesklasse 1
- Kapslingsklasse IP 20.
Passer til:
Stolpe nr.
928010, hjørnestolpe nr.
928030. Montering ved
ophængning.
Lakering:
Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.
Bemærk:
Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker!