Prevedenie:
Vyrobené z oceľového plechu
v modulárnom dizajne. Všetky napájacie komponenty s
káblom a
zásuvným pripojením. Moduly alebo kryty je možné podľa potreby meniť/polohovať.
Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.
Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):1 × rozvodný blok č.
928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,
1 × 5-pólový konektor č.
928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.
Popis:
Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):- Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
- Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
- Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
- Prierez vodičov predmontovaných káblov:
3 × 1.5 mm2 pri striedavom prúde (L, N, PE)
5 × 1.5 mm2 pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE) - Trieda ochrany 1
- Stupeň ochrany krytom IP 20.
Vhodné pro:
Nosné stĺpiky č.
928010, rohový podporný stĺpik č.
928030. Montáž
zavesením.
Lakování:
Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!